Referenzen
SMC:G46-4-02M
Rubix:2174989
EAN:3618036103649

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | g46-4-02m manometer |
Dokumente
Produktdetails : G46-4-02M Manometer
SMC bietet eine Vielzahl von Druckmessgeräten an, einschließlich Allzweckgeräte, ölfrei/Außenteile kupferfrei mit Grenzwertanzeiger, Clean-Serie und Manometer mit Druckschalter. Die Druckbereiche variieren je nach gewähltem Manometer zwischen 0 und 1,5 MPa. Schalttafeleinbau ist möglich.
G(A)46, Manometer für Standardanwendungen Mit Grenzwertanzeige Mit Gehäusering-Einheit (A.D. 42)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45x43x43 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 80 g |
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | g46-4-02m manometer |
| Werkstoff | aluminium-druckguss (schwarz, disulfid-molybdän beschichtet); sichtscheibe polycarbonat; bourdonrohr messing |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Genauigkeit | ±3 % f.s. (vom endwert) |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage