Referenzen
Pressol:18 077
Rubix:1041170
Hersteller:18 077



Produktdetails : 9979120500 Druckluft-Fettpressensatz Automatik 500ccm
Druckluft-FettpressensatzAutomatik 500ccm PRESSOL
Druckluft-Fettpresse, Automatik Ausführung: Lackierter Stahlrohr-Pressenkörper, kontinuierliche Fettförderung mittels Druckluftmotor. Zu füllen mit 400-g-Fettkartusche nach DIN 1284, Fettfüllgerät oder losem Fett. Anschlussgewinde M10 x 1. Lieferung mit Panzerschlauch 11 x 500 mm, geradem Düsenrohr 150 mm und Präzisionsmundstück 4 BA, M10 x 1.
Druckluft-Fettpresse, Automatik Ausführung: Lackierter Stahlrohr-Pressenkörper, kontinuierliche Fettförderung mittels Druckluftmotor. Zu füllen mit 400-g-Fettkartusche nach DIN 1284, Fettfüllgerät oder losem Fett. Anschlussgewinde M10 x 1. Lieferung mit Panzerschlauch 11 x 500 mm, geradem Düsenrohr 150 mm und Präzisionsmundstück 4 BA, M10 x 1.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 500 ml |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84671900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std