859382 Pe-Schalldämpfer Durchflussregler G1/2 AG

DROSSELSCHALLDÄMPFER

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Mecaline:859382
Rubix:3235547
EAN:3660338143946
859382 Pe-Schalldämpfer Durchflussregler G1/2 AG
Technische Zusammenfassung
Anschlussdurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Dokumente

Produktdetails : 859382 Pe-Schalldämpfer Durchflussregler G1/2 AG


Dieser Schalldämpfer ist präzise und einfach regelbar und garantiert somit eine optimale Leistungsfähigkeit. Filterleistung: 75 Mikrometer. Temperatur: -15 bis +100 °C. Max. Druck: 10 bar
Pe-Schalldämpfer Durchflussregler G1/2 AG

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,20 exkl. MwSt.
/ Stück
26,42 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen