AN15-02 Schalldämpfer

Schalldämpfer Serie AN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:AN15-02
Rubix:2109896
Hersteller:00880921
EAN:3618035573351
AN15-02 Schalldämpfer
Technische Zusammenfassung
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/4 ''
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : AN15-02 Schalldämpfer


Die Schalldämpfer der Serie AN bieten mehrere Modelle und einen niedrigen Gegendruck bei einer kompakten und leicht zu montierenden Bauweise. Das hohe Geräuschminderungsmodell reduziert Lärm um mehr als 35 dB(A) und das Gehäuse ist in feuerfestem Material und entspricht der UL94-V0-Norm. Die Serie AN ist mit Gewinde R(PT) oder NPT erhältlich.
AN05 bis 40, Schalldämpfer, Kompakte Kunststoffausführung, mit Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x32x16 mm
Bruttogewicht3 g
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/4 ''
Länge16 mm
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,63 exkl. MwSt.
/ Stück
4,32 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen