282.003-4 Drosselrückschlagven. mini, Zuluftdros. M3a. Ø4mm
Drosselrückschlagventil Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:282.003-4
Rubix:1611120
Hersteller:135549
EAN:4047322497282

Dokumente
Produktdetails : 282.003-4 Drosselrückschlagven. mini, Zuluftdros. M3a. Ø4mm
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« mini, Zuluftdros., M3 a., f. Schl.-Außen-Ø 4 mm, Arbeitsdr. max. 10 bar, Kunststoff/MS vern.. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in platzsparender Minibaureihe.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Anschlusstyp | metrisch |
| Typ | drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | kunststoff, vernickeltes messing; kunststoff (hülse); nbr (dichtungsmittel) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | blue |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
