Griff Kipp K0785.08008X20, Länge: 20 mm

Dreisterngriffe ergonomisch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K0785.08008X20
Rubix:3742709
EAN:4059245206162
DREISTERNGRIFF ERGONOMISCH
Technische Zusammenfassung
Länge20 mm
Material/Verarbeitungstahl
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : K0785.08008X20 Dreisterngriff, ergonomisch, Form:L, Kunststoff


Werkstoff: Hartkomponente aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0785.8008X20Hinweis: Es wird die Farbkombination schwarzgrau RAL 7021 (Hartkomponente) und schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente) serienmäßig geliefert.Auf Anfrage: Weitere Ausführungen.

Technische Informationen


Attribute
Länge20 mm
Material/Verarbeitungstahl
HerkunftslandDE
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,52 exkl. MwSt.
/ Stück
11,33 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Wählen Sie Varianten (25)