K0185.5008 5-Sterngriff, Form:K, Duroplast
Fünfsterngriffe, Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0185.5008
Rubix:330975
EAN:4059245120857



Dokumente
Produktdetails : K0185.5008 5-Sterngriff, Form:K, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Buchse Stahl, verzinkt.Ausführung: hochglanzpoliert.Hinweis: Bei den Ausführungen K0185.3205 und K0185.3206 ist die Buchse aus Messing.Auf Anfrage: Weitere Farben.
Fünfsterngriff, Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 57 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen