Referenzen
Elesa+Ganter:GN 425.3-8-88-NI
Rubix:1864350
Hersteller:425.3-8-88-NI
EAN:4045525087118



Produktdetails : GN425.3-8-88-NI Bügelgriff zum Anschweißen, Edelstahl
Der Herstellungsprozess (Biegen) der Edelstahl-"U"-Griffe GN 425.3 ermöglicht die Fertigung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 88 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
