GN6336.13-50-M10-20-A Sterngriffschraube, nur mit Edelstahl-Ringöse
Sterngriff mit Verliersicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.13-50-M10-20-A
Rubix:1866073
Hersteller:GN 6336.13-50-M10-20-A
EAN:4045525971257



Produktdetails : GN6336.13-50-M10-20-A Sterngriffschraube, nur mit Edelstahl-Ringöse
Sterngriffe GN 6336.13 können mit Hilfe einer Kugelkette oder eines Sicherungskabels festsitzend an ein Basiselement befestigt werden. Die Sterngriffe werden fertig montiert geliefert (mit Sicherungsring und Kugelkette oder Sicherungskabel).
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
