K0229.40016 Bügelgriff, abgewinkelt, Aluminium
Bügelgriffe abgewinkelt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0229.40016
Rubix:331432
EAN:4059245126989



Dokumente
Produktdetails : K0229.40016 Bügelgriff, abgewinkelt, Aluminium
Werkstoff: Rundaluminium EN AW-6060.Ausführung: geschliffen, glasgestrahlt und mattglänzend schwarz eloxiert.Bestellbeispiel: K0229.20016Hinweis: Abschlussscheiben sind im Lieferumfang nicht enthalten.Montage: Von der Rückseite.Auf Anfrage: Beliebige Grifflängen.
Kommandogehäusegriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 360 g |
|---|---|
| Länge | 416 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen