GN5330-130-M16-D Dreisterngriff mit Gewinde-Durchloch, Kunststoff
Dreisterngriff mit Messing-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5330-130-M16-D
Rubix:91990
Hersteller:GN 5330-130-M16-D
EAN:4045525278691




Produktdetails : GN5330-130-M16-D Dreisterngriff mit Gewinde-Durchloch, Kunststoff
Durch Form und Abmessung der Dreisterngriffschrauben GN 5330 können große Drehmomente aufgebracht werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180 g |
|---|---|
| Länge | 34 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 130 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
