GN565.4-20-160-B-SW Bogengriff, Montage von der Bedienseite, Aluminium
Bogengriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 565.4-20-160-B-SW
Rubix:357190
Hersteller:GN 565.4-20-160-B-SW
EAN:4045525295933





Produktdetails : GN565.4-20-160-B-SW Bogengriff, Montage von der Bedienseite, Aluminium
Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 105 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
