GN224.1-10-40-CR Fingergriff mit Auflagescheiben. Stahl verchromt
Fingergriffe, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 224.1-10-40-CR
Rubix:668692
Hersteller:GN 224.1-10-40-CR
EAN:4045525657786





Produktdetails : GN224.1-10-40-CR Fingergriff mit Auflagescheiben. Stahl verchromt
Fingergriffe, Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
