K0201.032043 Bügelgriff, rund, Aluminium
Bügelgriffe rund
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0201.032043
Rubix:3743629
Hersteller:K0201.032043
EAN:4059245591633
Dokumente
Produktdetails : K0201.032043 Bügelgriff, rund, Aluminium
Werkstoff: Rundaluminium.Ausführung: Oberfläche mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.Bestellbeispiel: K0201.055051Hinweis: Abschlussscheiben sind im Lieferumfang nicht enthalten.Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff, rund, Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
40 mm

