GN224.5-10-40 Fingergriff mit Auflagescheiben, Edelstahl
Edelstahl-Fingergriffe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 224.5-10-40
Rubix:668694
Hersteller:GN 224.5-10-40
EAN:4045525668751





Produktdetails : GN224.5-10-40 Fingergriff mit Auflagescheiben, Edelstahl
Edelstahl-Fingergriffe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
