GN731.2-VDE-0-22-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-VDE-0-22-2-SG
Rubix:1866620
Hersteller:731.2-VDE-0-22-2-SG
EAN:4045525110335



Produktdetails : GN731.2-VDE-0-22-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verschlüsse mit Griffmulde GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, die zusätzlich zum Verriegelungsmechanismus eine ausgeformte Aussparung erfordern, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks bei Typ DK, bringt den Schließbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Die Schließbolzen in unterschiedlichen Längen, von denen einige verpresst sind, können klappbar montiert werden, wodurch sich ein breites Anwendungsspektrum ergibt. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungsmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
