Griff Elesa+Ganter GN 3663-34-M3-1,5, Länge: 37.5 mm
Drehmoment-Rändelgriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-34-M3-1,5
Rubix:1862866
Hersteller:3663-34-M3-1,5
EAN:4045525093508



Produktdetails : GN3663-34-M3-1.5 Drehmoment-Rändelgriff
Drehmomentbegrenzungsknöpfe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst der Drehmomentmechanismus des Rändelknopfs ein „Übergreifen“ aus, sobald das angegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Festziehen stellt dies sicher, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Das zum Lösen erforderliche Drehmoment wird hingegen stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkkopfschraube kann der Gewinde- oder Buchseneinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 37,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
