GN5337.6-53-M10 Sterngriff, Softline, Kunststoff
Softline-Sterngriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5337.6-53-M10
Rubix:104384
Hersteller:5337.6-53-M10





Produktdetails : GN5337.6-53-M10 Sterngriff, Softline, Kunststoff
Die Softline-Ummantelung der Sterngriffe GN 5337.6 macht diese Griffelemente besonders bedienungs- und griffsympathisch und damit ergonomisch. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Die Verwendung von Softline-Sterngriffen empfiehlt sich besonders, wenn oft oder stark gespannt werden muss.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Länge | 34 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
