GN731.2-VDE-0-18-1-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-VDE-0-18-1-SG
Rubix:1866617
Hersteller:731.2-VDE-0-18-1-SG
EAN:4045525110281



Produktdetails : GN731.2-VDE-0-18-1-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelungen mit Griffmulde GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen zusätzlich zur Verriegelung eine geformte Aussparung erforderlich ist, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht herausragen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks beim Typ DK, positioniert den Schließbolzen hinter dem Rahmen, um die Tür zu schließen. Die Schließbolzen in verschiedenen Längen, von denen einige gecrimpt sind, können klappbar montiert werden, wodurch ein breites Anwendungsspektrum entsteht. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden mit einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungsmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
