K0148.412 Kreuzgriff, ähnlich DIN6335, 12, Form:G, Duroplast
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form G mit Sackloch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0148.412
Rubix:326344
EAN:4059245041831



Dokumente
Produktdetails : K0148.412 Kreuzgriff, ähnlich DIN6335, 12, Form:G, Duroplast
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Duroplast PF 31, schwarz. | AUSFÜHRUNG: hochglanzpoliert, schwarz.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 46 g |
|---|---|
| Länge | 63 mm |
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage