AS2301F-G02-06A Drosselrückschlagventil

Drehzahlregler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS2301F-G02-06A
Rubix:2320569
Hersteller:01307620
AS2301F-G02-06A Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypg
Typuniverseller drehzahlregler
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS2301F-G02-06A Drosselrückschlagventil


Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Verschraubungen minimiert die Installationszeit, reduziert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler, sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
-Anschlussgröße: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
-Anwendbare Schlauch-Außendurchmesser: Ø 3,2 bis Ø 16 mm und Ø 1/8" bis Ø 1/2"
-Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.

Reinigungsserie: Keine
Gehäusegröße: 2 (1/8, 1/4)
Typ: 3 (Universal)
Steuertyp: 0 (Meter-out)
Gewindetyp: G (G)
Portgröße: 02 (1/4)
Across Flat [H]: Körpergröße 1
Körpergröße 2, 3, 4 Keine:
Anwendbare Schläuche O.D.: Ø6
Dichtung: Keine
Anfertigung auf Bestellung: Keine

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypg
Typuniverseller drehzahlregler
Werkstoffpbt (gehäuse a, winkelgehäuse, distanzstück); edelstahl (gehäuse b, nadelführung); pom (knopf); pbt (nadel); hnbr (u-dichtung); nbr (o-ring, dichtung); nbr/edelstahl (dichtung)
Serieas-fg
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-5 °C
12,64 exkl. MwSt.
/ Stück
15,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage