AS3001F-10-3 Drosselrückschlagventil

Drehzahlregler

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:AS3001F-10-3
Rubix:2175908
Hersteller:00091531
EAN:3618035536868
AS3001F-10-3 Drosselrückschlagventil
Technische Zusammenfassung
Typas3001f-10-3 drosselrückschlagventil

Produktdetails : AS3001F-10-3 Drosselrückschlagventil


Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Anschlüssen minimiert die Installationszeit, verringert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Typas3001f-10-3 drosselrückschlagventil
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,05 exkl. MwSt.
/ Stück
27,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage