Referenzen
SMC:AS4002F-13
Rubix:3058668
Hersteller:00769787

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | steckverbindung |
|---|---|
| Typ | as4002f-13 drosselrückschlagventil |
Produktdetails : AS4002F-13 Drosselrückschlagventil
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | steckverbindung |
|---|---|
| Typ | as4002f-13 drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | messing (chemisch vernickelt) |
| Durchsatz | 83400 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort