KQ2H04-M5N Steckverbindung

Schnellsteckverbindung Serie KQ2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQ2H04-M5N
Rubix:1513626
Hersteller:KQ2H04-M5N
EAN:3618036064926
KQ2H04-M5N Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Gewindeartm
Anschluss 14 mm
Anschluss 2m5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQ2H04-M5N Steckverbindung


SMC bringt eine neue Reihe verbesserter Armaturen auf den Markt: Die KQ2-Serie. Mit mehr als 50 Aufbauten bietet die neue KQ2-Serie hochflexible Lösungen. Jetzt enthält sie die Miniatur-Beschlagserie KJ. Das Einlegen und Abdichten eines Rohres erfordert jetzt für die Entnahme bis zu 30 % weniger Kraft und leistet 20 % geringeren Widerstand, was eine schnellere und einfachere Verbindung ermöglicht. Die neue KQ2-Serie zeichnet sich außerdem durch geringere Abmessungen aus – kürzere Breite und Höhe bis zu 23 % – und ermöglicht damit 57 % leichtere Beschläge als die Vorgängermodelle. Erhältlich sind zwei Gewindewerkstoffe aus Messing oder aus Messing und Nickel neben den beiden Verbindungstypen für wiederholte Verbindungen und die Nichtverschmutzung der Dichtung. Außerdem bietet die KQ2-Serie verschiedene Typen von M, R, NPT, UNF und Universalgewinden sowie ein ganzes Durchmessersortiment von Ø2 mm für Niedrigdrehzahl-Anwendungen bis hin zu Ø16 mm für Anwendungen mit hoher Drehzahl.
KQ2H, One-Touch-Steckverschraubung, weiß – mit Außengewinde

Stärken

Schnelle Montage / Demontage.

Anwendungen

Für Vakuum und Druckluft. Auch für Wasser geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2 g
Gewindeartm
Anschluss 14 mm
Anschluss 2m5
Werkstoffc3604, pbt, pp (gehäuse); c3604 (gewindeteil des bolzens); 304 edelstahl (spannfutter); 304 edelstahl, c3604, pbt (führung); pom (spannzange, entriegelungstaste); nbr (dichtung, o-ring); 304 edelstahl, nbr (dichtung)
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-5 °C
2,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std