QS-1/4-8-I Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-1/4-8-I
Rubix:216417
Hersteller:153016
EAN:4052568010980
QS-1/4-8-I Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Gewindeartblech
Anschluss 1r 1/4 in
Anschluss 28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-1/4-8-I Steckverschraubung Quick Star


Steckverschraubung QS-1/2-10-I Außengewinde mit Innensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=6,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x10x10 mm
Bruttogewicht14,1 g
Gewindeartblech
Anschluss 1r 1/4 in
Anschluss 28 mm
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (rohrdichtung);hochlegierter edelstahl (rohrklemmenteil)
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-10 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
2,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,42 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std