883980 Push-IN Verschraubung 8mm-1/4 AG Msv PTFE-Dichtung

GERADER STECKVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:883980
Rubix:3235651
EAN:3660338373718
883980 Push-IN Verschraubung 8mm-1/4 AG Msv PTFE-Dichtung

Technische Zusammenfassung

Gewindeartg
Anschluss 1g1/4
Anschluss 28
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 883980 Push-IN Verschraubung 8mm-1/4 AG Msv PTFE-Dichtung


Druck: 0,99 …16 bar Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: NBR 70
Push-IN Verschraubung 8mm-1/4 AG Msv PTFE-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartg
Anschluss 1g1/4
Anschluss 28
Werkstoffvernickeltes messing
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch8 mm
Gewindeschneideng1/4 (parallel bspp)
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-20 °C
1,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std