Vierpunktlager INA VSA201094-N, Außendurchmesser: 1198.1 mm | Innendurchmesser: 1.022 mm | Breite: 56 mm
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:VSA201094-N
Rubix:2542784
Hersteller:0013289480000
EAN:4012802112771


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 1,022 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 1198,1 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : VSA 201094-N (INA) Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt INA
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 91000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 1,022 mm |
| Außendurchmesser | 1198,1 mm |
| Breite | 56 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 181000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 800000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.380,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.402,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage