Vierpunktlager INA VSA200644-N, Außendurchmesser: 742.3 mm | Innendurchmesser: 572 mm | Breite: 56 mm
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:VSA200644-N
Rubix:20217
Hersteller:0013287780000


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 572 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 742,3 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : VSA 200644-N (INA) Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt INA
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 572 mm |
| Außendurchmesser | 742,3 mm |
| Breite | 56 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84834090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.941,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.689,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort