9623691018 Drehmomentschlüssel-Satz Click-Torque 18-tlg.2,5-25Nm1/4Zoll

Drehmschl.-Satz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:62831018, 9623691018
Rubix:2922439
Hersteller:9623691018
9623691018 Drehmschl.-Satz Click-Torque 18-tlg. 2,5-25Nm 14 Wera

Produktdetails : 9623691018 Drehmomentschlüssel-Satz Click-Torque 18-tlg.2,5-25Nm1/4Zoll


Drehmomentschlüssel-Satz Click-Torque 18-teilig 2,5-25Nm 1/4" Wera
Drehmomentschlüssel-Garnitur Click-Torque 1/4", 20-teilig Ausführung: Steckschlüssel-Einsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion. Bits zähhart für den universellen Einsatz. Lieferung in sehr kompakter Textilbox, schont empfindliche Oberflächen. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Lieferung inkl. Prüfzertifikat. Ausführung: Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Hebelumschaltknarren-Funktion für den kontrollieren Rechts- und Linksanzug. Akustisches und fühlbares Signal beim Einstellen der Feinskalenwerte und bei Erreichen des Drehmoments. Steckschlüssel-Einsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion. Bits zähhart für den universellen Einsatz. Lieferung in sehr kompakter Textilbox, schont empfindliche Oberflächen. Satzinhalt: 1 Drehmomentschlüssel Click-Torque 1/4" mit Sechskant-Bitaufnahme, 2,5-25 N·m 6 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm 4 Bits 1/4" Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm 1 Bit 1/4" Kreuzschlitz PH 2 6 Bits 1/4" Innen-TORX® T 15; 20; 25; 27; 30; 40 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 75 mm 1 Bit-Adapter für 1/4"

Technische Informationen


Attribute
230,35 exkl. MwSt.
/ Stück
274,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std