9639820060 Drehmomentschraubendreher 2,4-4Nm Safe-Torque Speed VDE
Drehmomentschraubendreher 2,4-4Nm Safe-Torque Speed VDE
Siehe technische InformationenReferenzen
Wera:05075876001
Rubix:3766643
Hersteller:05075876001
EAN:4013288233585
Produktdetails : 9639820060 Drehmomentschraubendreher 2,4-4Nm Safe-Torque Speed VDE
VDE-Drehmoment-Schraubendreher Safe-Torque Speed
• Ergonomischer Mehrkomponenten-Griff
• Sicher durch überrutschende Drehmomentfunktion für Rechts- und Linksanzug
• Schnelleinstellung des Drehmomentwertes durch fünf frei wählbare Anzugsdrehmomente
• Optimierte Skala für den Schaltschrankbau
• Torque Lock für Lösen und Anziehen ohne Drehmomentfunktion
• Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
• Einfache Bedienung durch Schiebehebel
• Zur Aufnahme von VDE-Wechselklingen
• Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900
• Lieferung inkl. Werkszertifikat
• Ergonomischer Mehrkomponenten-Griff
• Sicher durch überrutschende Drehmomentfunktion für Rechts- und Linksanzug
• Schnelleinstellung des Drehmomentwertes durch fünf frei wählbare Anzugsdrehmomente
• Optimierte Skala für den Schaltschrankbau
• Torque Lock für Lösen und Anziehen ohne Drehmomentfunktion
• Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
• Einfache Bedienung durch Schiebehebel
• Zur Aufnahme von VDE-Wechselklingen
• Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900
• Lieferung inkl. Werkszertifikat
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 192 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std