9640600150 Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 60-300Nm 1/2Zoll
Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 40-200Nm 1/2Zoll
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:TF-K300
Rubix:2922429
Hersteller:3278395
EAN:4010886966693


Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 60 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 300 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
Produktdetails : 9640600150 Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 60-300Nm 1/2Zoll
Die Gedore Torcofix TF-K Serie umfasst verstellbare Rohr-Drehmomentschlüssel mit einem Drehmomentbereich von 20 bis 850 N·m. Sie sind für kontrollierte Verschraubungen in Industrie und Handwerk ausgelegt und bieten eine Genauigkeit, die über den Anforderungen der Norm liegt.
Eigenschaften:
Die Torcofix TF-K Serie besteht aus auslösenden Rohr-Drehmomentschlüsseln mit integrierter Umschaltknarre und Vierkantantrieb. Die Anzugsrichtung lässt sich durch einfaches Umsetzen des abnehmbaren Vierkants ändern, sodass sowohl Rechts- als auch Linksanzug möglich sind. Beim Erreichen des eingestellten Drehmoments erzeugt der Auslösemechanismus ein deutlich fühlbares und hörbares Signal und verhindert so ein Überdrehen der Verbindung. Das Drehmoment wird über eine Doppelskala in Nm und lbf·ft abgelesen. Die Nm-Skala verfügt über einen Nonius zur Feineinstellung von Zwischenwerten, während die lbf·ft-Skala ausschließlich über die Hauptskala eingestellt wird. Beide Skalen sind vertikal angeordnet und eignen sich gleichermaßen für Rechts- und Linkshänder. Die Ablesemarkierung befindet sich direkt über der Skala und verhindert dadurch Parallaxefehler. Der Griff ist an die natürliche Handhaltung angepasst und verfügt über eine gut ertastbare Zentrierhilfe sowie eine Kalibriermarkierung in der Griffmitte. Die Konstruktion besteht aus einem pulverbeschichteten Stahlrohr mit matter Oberfläche, einer verzinkten Knarre sowie hochwertigen Kunststoffkomponenten. Ein Wegrollschutz verhindert, dass das Werkzeug auf der Werkbank oder dem Boden wegrollt. Jeder Drehmomentschlüssel wird in einem Kunststoffkoffer geliefert und ist mit einem Konformitätszertifikat ausgestattet.
Eigenschaften:
• Gesamter Drehmomentbereich der Serie: 20 bis 850 N·m / 15 bis 630 lbf·ft
• Sechs verfügbare Ausführungen: TF-K100, TF-K200, TF-K300, TF-K400, TF-K550, TF-K850
• Vierkantantrieb 1/2" (12,5 mm) für TF-K100, TF-K200 und TF-K300; 3/4" (20 mm) für TF-K400, TF-K550 und TF-K850
• Noniusauflösung: 0,5 N·m beim TF-K100; 1 N·m bei allen anderen Ausführungen
• Wirksame Hebellänge: 313,3 mm bis 1.285,8 mm
• Gesamtlänge: 403 mm bis 1.388 mm
• Kopfhöhe ohne Vierkant: 36 mm bei den 1/2"-Modellen; 31 mm bei den 3/4"-Modellen
• Kopfbreite: 44,0 mm bis 69,0 mm
• Gewicht: 0,97 kg bis 4,80 kg
• Gehäuse aus Stahlrohr mit matter Pulverbeschichtung; verzinkte Knarre
• Antriebsvierkant mit Kugelarretierung für Steckschlüsseleinsätze
• Sichtfenster gegen Abrieb und Verschmutzung geschützt
• Lieferung im Kunststoffkoffer
Normen:
• DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A: Internationale Norm zur Festlegung des Kalibrierverfahrens für handbetätigte Drehmomentwerkzeuge sowie zur Beschreibung der Berechnungsmethode für die mit der Kalibrierung verbundenen Messunsicherheiten. Die TF-K Serie ist auf ±3 % kalibriert und liegt damit unter dem maximal zulässigen Grenzwert von ±4 %
• Kalibrierzertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
Eigenschaften:
Die Torcofix TF-K Serie besteht aus auslösenden Rohr-Drehmomentschlüsseln mit integrierter Umschaltknarre und Vierkantantrieb. Die Anzugsrichtung lässt sich durch einfaches Umsetzen des abnehmbaren Vierkants ändern, sodass sowohl Rechts- als auch Linksanzug möglich sind. Beim Erreichen des eingestellten Drehmoments erzeugt der Auslösemechanismus ein deutlich fühlbares und hörbares Signal und verhindert so ein Überdrehen der Verbindung. Das Drehmoment wird über eine Doppelskala in Nm und lbf·ft abgelesen. Die Nm-Skala verfügt über einen Nonius zur Feineinstellung von Zwischenwerten, während die lbf·ft-Skala ausschließlich über die Hauptskala eingestellt wird. Beide Skalen sind vertikal angeordnet und eignen sich gleichermaßen für Rechts- und Linkshänder. Die Ablesemarkierung befindet sich direkt über der Skala und verhindert dadurch Parallaxefehler. Der Griff ist an die natürliche Handhaltung angepasst und verfügt über eine gut ertastbare Zentrierhilfe sowie eine Kalibriermarkierung in der Griffmitte. Die Konstruktion besteht aus einem pulverbeschichteten Stahlrohr mit matter Oberfläche, einer verzinkten Knarre sowie hochwertigen Kunststoffkomponenten. Ein Wegrollschutz verhindert, dass das Werkzeug auf der Werkbank oder dem Boden wegrollt. Jeder Drehmomentschlüssel wird in einem Kunststoffkoffer geliefert und ist mit einem Konformitätszertifikat ausgestattet.
Eigenschaften:
• Gesamter Drehmomentbereich der Serie: 20 bis 850 N·m / 15 bis 630 lbf·ft
• Sechs verfügbare Ausführungen: TF-K100, TF-K200, TF-K300, TF-K400, TF-K550, TF-K850
• Vierkantantrieb 1/2" (12,5 mm) für TF-K100, TF-K200 und TF-K300; 3/4" (20 mm) für TF-K400, TF-K550 und TF-K850
• Noniusauflösung: 0,5 N·m beim TF-K100; 1 N·m bei allen anderen Ausführungen
• Wirksame Hebellänge: 313,3 mm bis 1.285,8 mm
• Gesamtlänge: 403 mm bis 1.388 mm
• Kopfhöhe ohne Vierkant: 36 mm bei den 1/2"-Modellen; 31 mm bei den 3/4"-Modellen
• Kopfbreite: 44,0 mm bis 69,0 mm
• Gewicht: 0,97 kg bis 4,80 kg
• Gehäuse aus Stahlrohr mit matter Pulverbeschichtung; verzinkte Knarre
• Antriebsvierkant mit Kugelarretierung für Steckschlüsseleinsätze
• Sichtfenster gegen Abrieb und Verschmutzung geschützt
• Lieferung im Kunststoffkoffer
Normen:
• DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A: Internationale Norm zur Festlegung des Kalibrierverfahrens für handbetätigte Drehmomentwerkzeuge sowie zur Beschreibung der Berechnungsmethode für die mit der Kalibrierung verbundenen Messunsicherheiten. Die TF-K Serie ist auf ±3 % kalibriert und liegt damit unter dem maximal zulässigen Grenzwert von ±4 %
• Kalibrierzertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
Stärken
• Garantierte Genauigkeit von ±3 % durch Kalibrierung mit rückführbarem Kalibrierzertifikat, wodurch sich das Werkzeug problemlos in Qualitätsmanagementsysteme und Audits integrieren lässt
• Doppeltes Auslösesignal (fühlbar und hörbar) reduziert das Risiko des Überdrehens auch in lauten oder schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen
• Fehlerfreies Ablesen ohne Parallaxefehler durch die direkt über der Skala angeordnete Ablesemarkierung sowie das gegen Abrieb geschützte Sichtfenster
• Rechts- und Linksanzug ohne Werkzeugwechsel durch einfaches Umsetzen des Antriebsvierkants
• Sechs Ausführungen mit einem Drehmomentbereich von 20 bis 850 N·m decken ein breites Anwendungsspektrum innerhalb einer einheitlichen Produktserie ab
• Doppeltes Auslösesignal (fühlbar und hörbar) reduziert das Risiko des Überdrehens auch in lauten oder schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen
• Fehlerfreies Ablesen ohne Parallaxefehler durch die direkt über der Skala angeordnete Ablesemarkierung sowie das gegen Abrieb geschützte Sichtfenster
• Rechts- und Linksanzug ohne Werkzeugwechsel durch einfaches Umsetzen des Antriebsvierkants
• Sechs Ausführungen mit einem Drehmomentbereich von 20 bis 850 N·m decken ein breites Anwendungsspektrum innerhalb einer einheitlichen Produktserie ab
Anwendungen
Diese Serie eignet sich für alle kontrollierten Verschraubungen, bei denen eine messtechnische Rückführbarkeit erforderlich ist, und kann in unterschiedlichsten industriellen Einsatzbereichen verwendet werden. Der große Drehmomentbereich von 20 bis 850 N·m ermöglicht die Bearbeitung unterschiedlichster Schraubverbindungen, ohne dass mehrere Produktserien erforderlich sind. Zu den typischen Einsatzbereichen zählen die industrielle Instandhaltung und Wartung von Anlagen, der Stahl- und Metallbau, die Fahrzeugtechnik, Nutzfahrzeuge sowie Bau- und Landmaschinen sowie die Wartung von Produktionsanlagen. Die Möglichkeit zum Rechts- und Linksanzug ohne Werkzeugwechsel erleichtert Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, wie sie häufig im Schwermaschinenbau oder an Montagelinien vorkommen. Werkstätten mit Qualitätsmanagementsystemen oder regelmäßigen Prüfanforderungen profitieren direkt vom serienmäßig mitgelieferten rückführbaren Kalibrierzertifikat, das die Anforderungen moderner Qualitätsmanagementsysteme erfüllt.
Technische Informationen
Attribute
| Drehmoment, Minimum | 60 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 300 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 585 mm |
| Gewicht | 1,68 kg |
| Norm | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
272,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std