EDS 1400 S Drehmomentschlüssel mit Schleppzeiger Typ 83 280-1400 Nm
Drehmomentschlüssel mit Schleppzeiger Typ 83 280-1400 Nm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8305-14
Rubix:1246084
Hersteller:1196790
EAN:4002805918159


Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 280 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 1400 N.m |
| Antriebsvierkant | 1 '' |
Produktdetails : EDS 1400 S Drehmomentschlüssel mit Schleppzeiger Typ 83 280-1400 Nm
Einsatz: Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten, Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen, Arbeitsbereiche von 0,8 - 2000 Nm / 7 lbf·in - 1500 lbf·ft werden abgedeckt, Ausführung: Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger, 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" oder 1" Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: Mit integrierter Knarrenfunktion, Für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen, Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale, Mit Doppel-Skala in Nm und lbf·in bzw. lbf·ft auf zweifach getönten, gut lesbaren Zifferblättern, Eingebauter Überlastschutz - mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert, Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion - silber-grau lackiert, Schwarze, abrutschsichere Gummigriffe, Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Mit audio-visuellem Signal, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Einsatz:, Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten, Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen, Arbeitsbereiche von 0,8 - 2000 N·m werden abgedeckt, Ausführung:
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16690 g |
|---|---|
| Drehmoment, Minimum | 280 N.m |
| Drehmoment, Maximum | 1400 N.m |
| Antriebsvierkant | 1 '' |
| Länge | 2040 mm |
| Gewicht | 16,7 kg |
| Befestigung | 25 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.493,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.157,35 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar