DMZ 300 Drehmomentschlüssel DREMASTER Z 16, 60-300 Nm
Drehmomentschlüssel mit Innensechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:DMZ 300
Rubix:1246139
Hersteller:2641534
EAN:4002805931608


Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 60 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 300 N.m |
| Antriebsvierkant | 5/8 '' |
Produktdetails : DMZ 300 Drehmomentschlüssel DREMASTER Z 16, 60-300 Nm
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 80 - 400 Nm / 60 - 300 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit phosphatierter Zapfenaufnahme (Ø 16 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Umschaltung zwischen Nonius-Hauptskala Nm und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes, Mit Mikrometerskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol, Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten, Gesichertes Verstell-Justiersystem, Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (Ø 16 mm), Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
• Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 60-300 N·m / 45-220 lbf·ft (Richtwert Schrauben M7-10.9 bis M24-8.8, M30-5.6) , • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk, • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen., • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, • Robuste, seidenmatt-verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit phosphatierter Zapfenaufnahme (16 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1300 g |
|---|---|
| Drehmoment, Minimum | 60 N.m |
| Drehmoment, Maximum | 300 N.m |
| Antriebsvierkant | 5/8 '' |
| Länge | 587,4 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Befestigung | 16 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
256,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
305,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage