763-07 Drehmomentschlüssel DREMOMETER T-FS 1/4 Zoll fest eingest.
Drehmomentschlüssel DREMOMETER T-FS - 763
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:763-07
Rubix:1245972
Hersteller:1947974
EAN:4002805929346


Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 7 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 7 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
Produktdetails : 763-07 Drehmomentschlüssel DREMOMETER T-FS 1/4 Zoll fest eingest.
Einsatz: Kraftschonende Anwendung bei Drehmomenten, die üblicherweise im Bereich von Drehmomentschraubendrehern liegen, Z. B. Modulbefestigung bei Solar-Anlagen, Werkzeugaufnahmen usw., überall dort, wo die Drehmomente für klassische Drehmoment-Schraubendreher zu groß sind, Ausführung: Drehmomentschlüsselbaureihe mit 8 fest voreingestellten Modellen für die Serienfertigung, Für den kontrollierten Rechtsanzug, Auslösegenauigkeit nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse E (+/- 6 %), Leicht und robust - Gehäuse aus hochwertiger Aluminiumlegierung, Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal, Sonderbereiche auf Anfrage
Einsatz:, Kraftschonende Anwendung bei Drehmomenten, die üblicherweise im Bereich von Drehmomentschraubendrehern liegen, Z. B. Modulbefestigung bei Solar-Anlagen, Werkzeugaufnahmen usw., überall dort, wo die Drehmomente für klassische Drehmoment-Schraubendreher zu groß sind, Ausführung:, Drehmomentschlüsselbaureihe mit 8 fest voreingestellten Modellen für die Serienfertigung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 241 g |
|---|---|
| Drehmoment, Minimum | 7 N.m |
| Drehmoment, Maximum | 7 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
| Länge | 100 mm |
| Gewicht | 0,241 kg |
| Befestigung | 6,3 mm |
| Norm | DIN EN ISO 6789-2:2017 TYPE II KLASSE E (+/-6 %) |
| Typ | drehmomentschlüssel (dremometer t-fs, fest eingestellt) |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
232,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage