9662400120 Drehmomentschlüssel mit Hebelumschaltknarre 60-300Nm 1/2Zoll
Drehmoments.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:62400120, 9662400120
Rubix:1942869
Hersteller:4317784552783
EAN:4317784552783
Produktdetails : 9662400120 Drehmomentschlüssel mit Hebelumschaltknarre 60-300Nm 1/2Zoll
Drehmomentschlüssel mit Hebelumschaltknarre 60-300Nm 1/2" FORMAT
Drehmomentschlüssel Ausführung: Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Hebelumschaltknarren-Funktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Robuste Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre. Die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.
Drehmomentschlüssel Ausführung: Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Hebelumschaltknarren-Funktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Robuste Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre. Die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
199,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
237,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

