GN3663-34-M6-12-2.2 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-34-M6-12-2,2
Rubix:1862893
Hersteller:GN 3663-34-M6-12-2,2
EAN:4045525093980



Produktdetails : GN3663-34-M6-12-2.2 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Die drehmomentbegrenzenden Knebel-Schrauben GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Im Uhrzeigersinn gedreht löst das mechanische Drehmoment-System des gerändelten Knebels ein „Übergreifen“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt sich das mechanische System, sodass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen sorgt dies dafür, dass das zulässige Höchstdrehmoment nicht überschritten wird. Beim Lösen hingegen wird das hierfür notwendige Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach dem Entfernen der Abdeckung und dem Lösen der Senkkopfschraube kann der Gewinde- bzw. Bohrungseinleger demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
