GN6335.4-TE-32-M6-35 Kreuzgriffschraube Kunststoff, mit vorstehendem Stahl-Bund
Kreuzgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6335.4-TE-32-M6-35
Rubix:92727
Hersteller:GN 6335.4-TE-32-M6-35
EAN:4045525332898




Produktdetails : GN6335.4-TE-32-M6-35 Kreuzgriffschraube Kunststoff, mit vorstehendem Stahl-Bund
Wenn an der Auflagefläche des Kreuzgriffes gespannt werden soll, sind die Formen TE und SG vorzuziehen. Bei Kreuzgriffschrauben GN 6335.4 Form TE sind die vorstehende Stahlbuchse und der Gewindestift aus einem Stück gedreht.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
