K0278.3505 4-Sterngriff, flach, Form:K, Kunststoff
Viersterngriffe flach mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0278.3505
Rubix:330984
EAN:4059245120970



Dokumente
Produktdetails : K0278.3505 4-Sterngriff, flach, Form:K, Kunststoff
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF, AUSFÜHRUNG: Grundkörper Thermoplast hart, schwarz. Ummantelung Thermoplast weich, schwarz. Innengewinde Messing. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Ausführungen und Farben. | HINWEIS: SYMPA TOUCH Viersterngriffe flach sind in 5 Größen mit Innen- und Außengewinde lieferbar. | AUSFÜHRUNG 1: flach |
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 9 g |
|---|---|
| Länge | 15,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage