K0774.10250690 Zylindergriff, drehbar, Kunststoff
Zylindergriffe drehbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0774.10250690
Rubix:929479
EAN:4059245071081



Dokumente
Produktdetails : K0774.10250690 Zylindergriff, drehbar, Kunststoff
Werkstoff: Griff Thermoplast, Stahlteile verzinkt.Ausführung: Oberfläche schwarz satiniert.Bestellbeispiel: K0774.08230600Hinweis: Zylindergriffe können beispielsweise an Handräder und Kurbeln angeschraubt werden.
Zylindergriff Drehbar mit Ringmutter - D=25 M10 L=69
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 86 g |
|---|---|
| Länge | 77 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage