K0155.1056 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:H, Kunststoff
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Passbohrung, Form H
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0155.1056
Rubix:326501
EAN:4059245045259



Dokumente
Produktdetails : K0155.1056 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:H, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast schwarz, Buchse Stahl.Ausführung: Buchse verzinkt und blau chromatiert.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.Auf Anfrage: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Sterngriff ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form H
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage