Referenzen
Kipp:K0236.1120041
Rubix:331677
EAN:4059245129560



Dokumente
Produktdetails : K0236.1120041 Rohrgriff, Aluminium
Werkstoff: Griffsteg Aluminium EN AW-6060. Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt. Gewindebuchse Messing.Ausführung: Griffsteg feingeschliffen und naturfarben oder schwarz eloxiert. Griffschenkel aluminiumfarben oder schwarz.Bestellbeispiel: 06958-1055041Hinweis: Griffsteg und Griffschenkel sind fest miteinander verschraubt.Montage: Von der Rückseite.
Gerätegriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 56 g |
|---|---|
| Länge | 132 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage