K1635.128008062 BÜGELGRIFF OVAL SCHRÄGSTEHEND, A=128, L=141, D=M06, EDELSTAH

BÜGELGRIFF OVAL SCHRÄGSTEHEND

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1635.128008062
Rubix:3744240
Hersteller:K1635.128008062
EAN:4067721013319
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge141 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl

Dokumente

Produktdetails : K1635.128008062 BÜGELGRIFF OVAL SCHRÄGSTEHEND, A=128, L=141, D=M06, EDELSTAH


Diese schrägen Bügelgriffe sind besonders gut geeignet, um sie an beengten Platzverhältnissen zu montieren. Die Griffe sind sehr stabil und können auch dort eingesetzt werden, wo robuste Handhabung und Korrosionsbeständigkeit verlangt werden. Werkstoff: Edelstahl Feinguss 1.4308 oder 1.4404. Ausführung: blank. Hinweis: Herstellungsbedingt können die Griffe Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche aufweisen. Anwendung: An beengten Platzverhältnissen im Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau oder der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Montage: Von der Rückseite. Vorteile: Guter Zugriff an beengten Platzverhältnissen. Sehr stabil und robust. Korrosionsbeständig. Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben.
Diese schrägen Bügelgriffe sind besonders gut geeignet, um sie an beengten Platzverhältnissen zu montieren. Die Griffe sind sehr stabil und können auch dort eingesetzt werden, wo robuste Handhabung und Korrosionsbeständigkeit verlangt werden. Werkstoff: Edelstahl Feinguss 1.4308 oder 1.4404. Ausführung: blank. Hinweis: Herstellungsbedingt können die Griffe Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche aufweisen. Anwendung: An beengten Platzverhältnissen im Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau oder der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Montage: Von der Rückseite. Vorteile: Guter Zugriff an beengten Platzverhältnissen. Sehr stabil und robust. Korrosionsbeständig. Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben.

Technische Informationen


Attribute
Länge141 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
15,75 exkl. MwSt.
/ Stück
18,74 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge