DIN6335-GG-32-A Kreuzgriff ohne Bohrung, Gusseisen
Kreuzgriffe, Rohteil, ohne Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6335-GG-32-A
Rubix:359007
Hersteller:DIN 6335-GG-32-A
EAN:4045525329416





Produktdetails : DIN6335-GG-32-A Kreuzgriff ohne Bohrung, Gusseisen
Kreuzgriffe GN 6335 aus Gusseisen (GG) oder Aluminium (AL) kunststoffbeschichtet auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
