K0176.112 Spannhebel, GR.2, Form:20°, Stahl
Spannhebel Stahl, mit Passbohrung, Griff 0 Grad
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0176.112
Rubix:145700
EAN:4059245071678



Dokumente
Produktdetails : K0176.112 Spannhebel, GR.2, Form:20°, Stahl
Spannhebel werden für einfache Spannaufgaben eingesetzt. Der Gewindeeinsatz ist in verschiedenen Ausführungen und Größen verfügbar.
WERKSTOFF: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. | AUSFÜHRUNG: brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Sonderausführungen. Maß ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | HINWEIS: Spannhebel können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 294 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage