K0140.06X25 Rändelschraube, DIN464, Automaten Stahl
Rändelschraube hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 464
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0140.06X25
Rubix:127346
EAN:4059245036905



Dokumente
Produktdetails : K0140.06X25 Rändelschraube, DIN464, Automaten Stahl
Werkstoff: Automatenstahl 1.0718. Edelstahl 1.4305.Ausführung: Automatenstahl brüniert. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: nlm 06090-06X20 (Länge L mit angeben)Hinweis: * Bei dieser Länge wird die Rändelschraube mit Schaft geliefert (Gewindefreistich entfällt).
Hohe Rändelschraube aus Stahl und Nirosta DIN 464
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 30 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std