GN626-40-B12-M Drehknopf mit Markierungspfeil, Kunsstoff
Drehknöpfe, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 626-40-B12-M
Rubix:358744
Hersteller:GN 626-40-B12-M
EAN:4045525320444






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Norm | DIN 916 |
| Typ | m (mit markierungspfeil) |
Produktdetails : GN626-40-B12-M Drehknopf mit Markierungspfeil, Kunsstoff
Neben der Standard-Skala (Form S) können Drehknöpfe GN 626 mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden; diese werden eingraviert und weiß ausgelegt. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | DIN 916 |
| Typ | m (mit markierungspfeil) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Typ
m (mit markierungspfeil)