K0247.02085 Rändelknopf, GR.2, Kunststoff
Rändelknöpfe mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0247.02085
Rubix:326042
EAN:4059245037667



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Typ | k0247.02085 novo.grip rändelknopf gr.2 m8 niro |
Dokumente
Produktdetails : K0247.02085 Rändelknopf, GR.2, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Rändelknopf mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 16 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Typ | k0247.02085 novo.grip rändelknopf gr.2 m8 niro |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Typ
k0247.02085 novo.grip rändelknopf gr.2 m8 niro