GN727-34-B-SR Stellspindel mit Skala, Befestigung seitlich
Drehknöpfe mit Verstellspindel, Aluminium / Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 727-34-B-SR
Rubix:360372
Hersteller:GN 727-34-B-SR
EAN:4045525363830






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | b (befestigungsbohrung senkrecht zur spindelachse) |
Produktdetails : GN727-34-B-SR Stellspindel mit Skala, Befestigung seitlich
Drehknöpfe mit Verstellspindel GN 727 ermöglichen eine präzise Verstellung bzw. Positionierung, z.B. eines Festanschlages. Das Spindelgewinde ist spielfrei. Die Skalen sind absolut abriebfest, das Laserverfahren erzeugt einen gut lesbaren Kontrast der Ziffern und Zeichen. Der hellgraue Deckel verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 206 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | b (befestigungsbohrung senkrecht zur spindelachse) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Typ
b (befestigungsbohrung senkrecht zur spindelachse)