883997 Push-IN Winkelverschraubung 8mm-1/8 AG Msv PTFE-Dichtung

DREHGELENK-STECKER, KURZES GEWINDE, WINKEL-STECKVERSCHRAUBUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:883997
Rubix:3235684
EAN:3660338373879
883997 Push-IN Winkelverschraubung 8mm-1/8 AG Msv PTFE-Dichtung

Technische Zusammenfassung

Gewindeartbspp
Anschluss 1g1/8
Anschluss 28
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 883997 Push-IN Winkelverschraubung 8mm-1/8 AG Msv PTFE-Dichtung


Druck: 0,99 …16 bar Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: PTFE
Push-IN Winkelverschraubung 8mm-1/8 AG Msv PTFE-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartbspp
Anschluss 1g1/8
Anschluss 28
Werkstoffvernickeltes messing
Anschlussdurchmesser1/8 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch8 mm
Gewindeschneideng1/8
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-20 °C
2,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std