853025 Steckverschraubung gerade, AG, 4-1/8R
GERADE STECKVERSCHRAUBUNG, AUßENGEWINDE KONISCH MIT GEWINDEBESCHICHTUNG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:853025
Rubix:3049287
EAN:3660338092107

Dokumente
Produktdetails : 853025 Steckverschraubung gerade, AG, 4-1/8R
Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | kegelförmig |
|---|---|
| Anschluss 1 | r1/8 |
| Anschluss 2 | 4 |
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std